08B-1 Z 17-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1017
Rubix:2134785
Hersteller:857147
EAN:3660338124112
08B-1 Z 17-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 17-1210 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 17 Zähne (1210) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser60 mm
Richtdurchmesser69,11 mm
Außendurchmesser73,6 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser73,6 mm
13,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std