16B-1 Z 45-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 45-3020 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B1045R
Rubix:3169052
EAN:3660338408847

Produktdetails : 16B-1 Z 45-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 45-3020 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B1 - 45 Zähne (3020) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 45 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 140 mm |
| Richtdurchmesser | 364,13 mm |
| Außendurchmesser | 377,1 mm |
| Gesamtbreite | 79,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
621,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
739,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen