16B-2 Z 27-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B2027
Rubix:2134975
Hersteller:857340
EAN:3660338126017

Produktdetails : 16B-2 Z 27-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B2 - 27 Zähne (3020) - Stahl C47
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 16b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 140 mm |
| Richtdurchmesser | 218,79 mm |
| Außendurchmesser | 229,6 mm |
| Gesamtbreite | 51 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 229,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort