10B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P10B1018
Rubix:2135144
Hersteller:865987
EAN:3660338201738
10B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 10B1 - 18 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser91,42 mm
Außendurchmesser98,3 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser98,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,97 exkl. MwSt.
/ Stück
23,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen