16B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B1038
Rubix:2135256
Hersteller:866099
EAN:3660338202858
16B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne38
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser307,59 mm
Außendurchmesser320,7 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser320,7 mm
197,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std