12B-2 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B2022
Rubix:2135220
Hersteller:866063
EAN:3660338202490
12B-2 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B2 - 22 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne22
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser133,86 mm
Außendurchmesser141,8 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser141,8 mm
65,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,53 € inkl. MwSt.