08B-1 Z 22-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA08B1022
Rubix:2134790
Hersteller:857152
EAN:3660338124167

Produktdetails : 08B-1 Z 22-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 22 Zähne (1610) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 22 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 71 mm |
| Richtdurchmesser | 89,24 mm |
| Außendurchmesser | 93,8 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 93,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort