06B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B2025
Rubix:2135058
Hersteller:865901
EAN:3660338200878
06B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser76 mm
Außendurchmesser80 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser80 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,09 exkl. MwSt.
/ Stück
20,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std