10B-2 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B2023
Rubix:2134866
Hersteller:857229
EAN:3660338124921

Produktdetails : 10B-2 Z 23-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B2 - 23 Zähne (1610) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 10b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Richtdurchmesser | 116,58 mm |
| Außendurchmesser | 123,4 mm |
| Gesamtbreite | 25,5 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 123,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen