10B-1 Z 38-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B1038
Rubix:2134851
Hersteller:857214
EAN:3660338124778


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 38 |
Produktdetails : 10B-1 Z 38-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 38 Zähne (2012) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 38 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 100 mm |
| Richtdurchmesser | 192,24 mm |
| Außendurchmesser | 199,2 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 199,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen