05B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P05B1012
Rubix:2135010
Hersteller:865853
EAN:3660338200397
05B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05B-1 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 8x3


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnrad-Pilotbohrung 05B1 - 12 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne12
ISO-Code05b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser8 mm
Richtdurchmesser30,91 mm
Außendurchmesser34,2 mm
Gesamtbreite13 mm
Kopfkreisdurchmesser34,2 mm
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen