24B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/2x1

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P24B1014
Rubix:3050015
EAN:3660338301476
24B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/2x1

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung38,1 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24B-1 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1 1/2x1


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 24B1 - 14 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung38,1 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code24b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser171,22 mm
Außendurchmesser186,2 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser186,2 mm
108,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen