12B-1 Z 15-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1015
Rubix:2134885
Hersteller:857249
EAN:3660338125119
12B-1 Z 15-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 15-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 15 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser70 mm
Richtdurchmesser91,63 mm
Außendurchmesser99,8 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser99,8 mm
27,07 exkl. MwSt.
/ Stück
32,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std