12B-1 Z 22-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B1022
Rubix:2134892
Hersteller:857256
EAN:3660338125188

Produktdetails : 12B-1 Z 22-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 22 Zähne (2517) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 22 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 102 mm |
| Richtdurchmesser | 133,86 mm |
| Außendurchmesser | 141,8 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 141,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std