10B-2 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B2012
Rubix:2135161
Hersteller:866004
EAN:3660338201905
10B-2 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 12 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne12
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser61,34 mm
Außendurchmesser68 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser68 mm
15,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen