06B-1 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1008
Rubix:2135016
Hersteller:865859
EAN:3660338200458
06B-1 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 08 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 08 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne8
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser8 mm
Richtdurchmesser24,89 mm
Außendurchmesser28 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser28 mm
802,20 exkl. MwSt.
/ 210 Stück
954,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen