16B-1 Z 12 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1x17.02
Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1012SS
Rubix:3270908
Hersteller:894617

Produktdetails : 16B-1 Z 12 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1x17.02
Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 16B1 -12 Zähne - Edelstahl
Stärken
Korrosionsbeständig
Anwendungen
Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 12 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Nabendurchmesser | 69 mm |
| Richtdurchmesser | 98,14 mm |
| Außendurchmesser | 109 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort