06B-1 Z 21-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA06B1021
Rubix:2134740
Hersteller:857101
EAN:3660338123665
06B-1 Z 21-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 21-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B1 - 21 Zähne (1008) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser46 mm
Richtdurchmesser63,91 mm
Außendurchmesser68 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser68 mm
13,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen