10B-1 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1021
Rubix:2134842
Hersteller:857205
EAN:3660338124686
10B-1 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 21 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser76 mm
Richtdurchmesser106,52 mm
Außendurchmesser113,4 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser113,4 mm
31,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std