08B-1 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1021
Rubix:2134789
Hersteller:857151
EAN:3660338124150
08B-1 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 21-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 21 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser71 mm
Richtdurchmesser85,22 mm
Außendurchmesser89,7 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser89,7 mm
18,58 exkl. MwSt.
/ Stück
22,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std