06B-1 Z 22 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/8x7/32
Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B1022SS
Rubix:3270854
Hersteller:894559
EAN:3660338469633

Produktdetails : 06B-1 Z 22 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/8x7/32
Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 06B1 -22 Zähne - Stahl, rostfrei
Stärken
Korrosionsbeständig
Anwendungen
Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 22 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Nabendurchmesser | 50 mm |
| Richtdurchmesser | 66,93 mm |
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Gesamtbreite | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort