08B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2015
Rubix:2135105
Hersteller:865948
EAN:3660338201349
08B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 - 15 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser61,09 mm
Außendurchmesser65,5 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser65,5 mm
11,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std