12B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B2024
Rubix:2135222
Hersteller:866065
EAN:3660338202513
12B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser145,94 mm
Außendurchmesser153,9 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser153,9 mm
81,53 exkl. MwSt.
/ Stück
97,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std