10B-1 Z 15-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 10B-1 Z 15-1210 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B1015R
Rubix:3168916
EAN:3660338408212


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 15 |
Produktdetails : 10B-1 Z 15-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 10B-1 Z 15-1210 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 10B1 - 15 Zähne (1210) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 15 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 60 mm |
| Richtdurchmesser | 76,36 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen