10B-2 GL H=14.7MM (5M) Rollenkette-Zweifach (Rolle á 5m) Tsubaki
RF10B-2 RP (5/8''), mit geraden Laschen, Laschenbreite H = 14,7 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RF10B 2 RP (P=5/8'') H=14.7mm
Rubix:3463220
Hersteller:4110102000-M5
EAN:8718472172409

Produktdetails : 10B-2 GL H=14.7MM (5M) Rollenkette-Zweifach (Rolle á 5m) Tsubaki
Tsubaki BS Kette mit Anbauteile basiert auf der Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette, die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt, und wird mit Anbauteilen für Förderzwecke montiert. Für diese Serie ist eine breite Vielfalt an Standard- und Spezialanbauteilen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10025 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 10b-2 |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 10025 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,10 € exkl. MwSt.
/ Rolle
503,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage