Referenzen
Ersetzte Ref.:883796
Mecaline:32B2-MTR
Rubix:2267426
Hersteller:886811
EAN:3660338401985

Produktdetails : 32B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 32b-2 |
| Rollendurchmesser | 29,21 mm |
| Innere Breite min. | 30,99 mm |
| Kettenlänge | 2500 m |
| Bolzenlänge | 128,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 17,81 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 42,3 mm |
| Laschendicke | 7,1 mm |
| Bruchkraft min. | 450 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,30 € exkl. MwSt.
/ Meter
149,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort