24B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

BS Duplex Rollenkette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:24B2-MTR
Rubix:2267444
Hersteller:886817
EAN:3660338402043
24B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung38,1 mm
Profilduplex (2)
Kette24b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung38,1 mm
Profilduplex (2)
Kette24b-2
Rollendurchmesser25,4 mm
Innere Breite min.25,4 mm
Kettenlänge2500 m
Bolzenlänge106,1 mm
Kettenbolzen-Durchmesser14,63 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe33 mm
Laschendicke6 mm
Bruchkraft min.280 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 exkl. MwSt.
/ 0,1
10,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std