10B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

BS Duplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:10B2-MTR
Rubix:2267329
Hersteller:886785
EAN:3660338401725
10B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Kette10b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Kette10b-2
Rollendurchmesser10,16 mm
Innere Breite min.9,65 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffkohlenstoffstahl
Bolzenlänge37,2 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,08 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe14,6 mm
Laschendicke1,65 mm
Bruchkraft min.44,5 kN
1,11 exkl. MwSt.
/ 0,1
1,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std