BS Simplex Rollenkette
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
ISO-Code | 12B-1 |
Kettenteilung | 19,05 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
ISO-Code | 12B-1 |
Rollendurchmesser | 12,07 mm |
Innere Breite min. | 11,68 mm |
Kettenlänge | 5000 m |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
Bolzenlänge | 23,4 mm |
Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
Laschenhöhe | 16 mm |
Laschendicke | 1,8 mm |
Bruchkraft min. | 28,9 kN |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std