25KATF08MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Rectus Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:25KATF08MPN
Rubix:148293
Hersteller:25KATF08MPN
EAN:4039747115629


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Produktdetails : 25KATF08MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastkraftwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 74
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.1
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 74
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.1
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
183,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort