14KAAW13MPX Kupplung einseitig (MS)

Rectus Kupplung einseitig (MS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:14KAAW13MPX
Rubix:318270
Hersteller:14KAAW13MPX
EAN:4039747100847
14KAAW13MPX Kupplung einseitig (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffmessing
NormEU;ATEX;REACH;ROHS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14KAAW13MPX Kupplung einseitig (MS)


Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 22
Länge: 43
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffmessing
NormEU;ATEX;REACH;ROHS
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
78,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,18 € inkl. MwSt.