894389 Stecker ISO C10 Buchse 1/4 IG
GEWINDEANSATZ INNEN - ISO C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:894389
Rubix:3235562
EAN:3660338468100
Dokumente
Produktdetails : 894389 Stecker ISO C10 Buchse 1/4 IG
Material: gehärteter, verzinkter Stahl. Durchmesser des Flussmittels: 5,5 mm. Profil ISO C10. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C bis + 80 °C.
Stecker ISO C10 Buchse 1/4 IG
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Norm | iso c |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

