884693 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/4
SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN DER SERIE HIGH FLOW - WEIBLICH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884693
Rubix:3235052
EAN:3660338380587
Dokumente
Produktdetails : 884693 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/4
Die HIGH FLOW Schnellkupplung wurde speziell für einen hohen Durchfluss (2550 Nl/min) entwickelt und minimiert dabei den Druckabfall.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet. Austauschbarkeit:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Camozzi 5080/5180, CEJN 320, Aignep Serie 120/210, Festo KD-KS 4/6, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Nenndruck : 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet. Austauschbarkeit:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Camozzi 5080/5180, CEJN 320, Aignep Serie 120/210, Festo KD-KS 4/6, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Nenndruck : 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Innengewinde G 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen