Referenzen
Parker:21KATF08MPX
Rubix:318641
Hersteller:21KATF08MPX
EAN:4039747106610

Produktdetails : 21KATF08MPX Kupplung einseitig (MS)
Mini-Industriekupplung mit dem weltweit populärsten Profil in dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Kleine Abmessungen und große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten.
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Textilmaschinen, Medizin, Pharma, Sicherheit und Rettung, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Stecker
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einzelabsperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 16
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,027
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Stecker
Anschlussgröße: 8
Anschlussgröße: 8 mm
Anschlussart: Schlauchbolzen
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Einzelabsperrung
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 16
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,027
Stärken
-Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Anwendungen
Maschinenbau;Industrie;Materialhandhabung;Transport;Automotive;Life Science;Prozess;Lebensmittel und Getränke;Rettungsgeräte;Luft- und Raumfahrt;Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automation
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
132,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
