Referenzen
Parker:21SFKO06MXN
Rubix:74428
Hersteller:21SFKO06MXN
EAN:4039747110457


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 4x6 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Produktdetails : 21SFKO06MXN Stecker ohne Ventil (MS)
Die Serie 21 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit dem weltweit populärsten Profil in dieser Nennweite. Diese Kupplungsserie hat eine überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Die Serie 21 zeichnet sich durch ihre geringen Abmessungen und eine große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten aus.
Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Industriemaschinen, Medizintechnik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Coupler
Anschlussgröße: 4x6
Anschlussgröße: 4x6 mm
Anschlussart: Schlauch mit Schlauchmutter, ohne Federschutz
Anschlusstyp: Mit Kunststoffschlauchanschluss
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: n/a
Außendurchmesser: 10
Beschichtung: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,014
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 21 Coupler
Anschlussgröße: 4x6
Anschlussgröße: 4x6 mm
Anschlussart: Schlauch mit Schlauchmutter, ohne Federschutz
Anschlusstyp: Mit Kunststoffschlauchanschluss
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: n/a
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Baumaterialien: Messing, vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: n/a
Außendurchmesser: 10
Beschichtung: Vernickelt
Produktreihe: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gashandhabung
Ventil inbegriffen: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0,014
Stärken
-Mini-Industriekupplung
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Weltweit gängigstes Steckerprofil
Große Vielfalt an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Anwendungen
Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automation;Wärmemanagement;Maschinenbau;Industrie;Materialhandhabung;Transport;Automotive;Life Science;Prozess;Lebensmittel und Getränke;Rettungsausrüstung;Luft- und Raumfahrt
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4x6 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std