884690 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8
SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN DER SERIE HIGH FLOW - MÄNNLICH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884690
Rubix:3235056
EAN:3660338380563
Dokumente
Produktdetails : 884690 Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8
Die HIGH FLOW Schnellkupplung wurde speziell für einen hohen Durchfluss (2550 Nl/min) entwickelt und minimiert dabei den Druckabfall.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet. Austauschbarkeit:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Camozzi 5080/5180, CEJN 320, Aignep Serie 120/210, Festo KD-KS 4/6, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Nenndruck : 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet.
Die Kupplungen sind auch für Vakuum- und Wasseranwendungen geeignet. Austauschbarkeit:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Camozzi 5080/5180, CEJN 320, Aignep Serie 120/210, Festo KD-KS 4/6, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Nenndruck : 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Schnellkupplung mit hohem Durchfluss Außengewinde G 3/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen