612837 Einstecktülle 6 ISO B12

ISO-Endkappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:612837
Rubix:3049344
EAN:3660338021213
612837 Einstecktülle 6 ISO B12

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffgegen korrosion karbonitrierter stahl
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 612837 Einstecktülle 6 ISO B12


Korrosionsbeständiger karbonitridierter Stahl. Strömungsdurchmesser: 6 mm. Durchflussrate: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffgegen korrosion karbonitrierter stahl
NormISO B12
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std