14KEIW17MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Rectus Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:14KEIW17MPN
Rubix:316464
Hersteller:14KEIW17MPN
EAN:4039747695145


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC |
Produktdetails : 14KEIW17MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Anwendung: Pneumatik
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Hex Größe: 22
Länge: 57
Baumaterialien: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 31
Sicherheitsmerkmale: Selbstentlüftung
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Selbstentlüftend
Anschlussgewindegröße (Zoll): 3/8
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Hex Größe: 22
Länge: 57
Baumaterialien: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 31
Sicherheitsmerkmale: Selbstentlüftung
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Selbstentlüftend
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
401,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort