QHPA14-G4X4-C Parker QHPA14-G4X4-B Innengewinde BSPP

Hannifin Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:QHPA14-G4X4-C
Rubix:1495721
Hersteller:QHPA14-G4X4-C
QHPA14-G4X4-C Parker QHPA14-G4X4-B Innengewinde BSPP

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/2 in
Werkstoffversilberter stahl (gehäuse)
NormISO 14541
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QHPA14-G4X4-C Parker QHPA14-G4X4-B Innengewinde BSPP


Die Schraub-Schnellkupplung der Serie QHPA von Parker ist für schwierige Anwendungen geeignet. Die Serie QHPA ist ein robustes Kupplungssystem mit einer modularen Konstruktion aus Stahl und einem Betriebsdruck von bis zu 450 bar.
Gehäusegröße: 1/2"
Anschlussgewindegröße: 1/2"
Anschlusstyp: BSPP-Innengewinde - DIN 3852 Form Y
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Fitting Typ: Stecker
Hex Größe: 30
Länge: 73
Werkstoffe: Stahl, versilbert
Maximaler Betriebsdruck: 400
Maximale Betriebstemperatur: 110
Minimale Betriebstemperatur: -25
Außendurchmesser: 42
Dichtungsmaterial: NBR
Größe: 3
Version: n/a
Gewicht: 268

Stärken

Selbstsichernde Gewinde und äußere Dichtung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Lösen - Schraubkupplung
NBR-Dichtungen und Stützring aus PTFE, um Druckstößen standzuhalten
Verbindbar unter Druck bis zu 50 bar
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und hydraulische Stöße und auch gegen Vibrationen
Manschette auf der Steckerspitze zum Schutz des Dichtungsbereichs
Dreiteiliges Tellerventil mit geformter Dichtung, um ein Auswaschen der Dichtung bei hohen Durchflussraten zu verhindern

Anwendungen

Landwirtschaft;Bauwesen;Materialtransport;Landwirtschaft und mobile Geräte;Felshämmer;Forstgeräte;Pistenraupen;Bagger

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/2 in
Werkstoffversilberter stahl (gehäuse)
NormISO 14541
Max. Temperatur110 °C
196,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
234,31 € inkl. MwSt.