Referenzen
INA:NA4914-XL
Rubix:18816
Hersteller:0504765800000
EAN:4012802731705


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NA 4914-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 716 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 156000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen