Referenzen
Ersetzte Ref.:NK9/16-TV
INA:NK9/16-TV-XL
Rubix:18948
Hersteller:0507532820000
EAN:4012802733358

Produktdetails : NK 9/16-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 23900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6600 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort