Referenzen
INA:NK15/20-XL
Rubix:18956
Hersteller:0507534520000
EAN:4047643204897


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 15/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x23x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 14900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std