HK 4020-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK4020-B
Rubix:17952
Hersteller:0075041870000
EAN:4047643133821
HK 4020-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 4020-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x47x47 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r52000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
8,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std