NKIS 65-A (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKIS65-A
Rubix:19132
Hersteller:0007721000000
EAN:4012802059953
NKIS 65-A (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKIS 65-A (INA) Nadellager mit Innenring INA


Radial-Rollenlager NKIS..-A

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x95x95 mm
Bruttogewicht642 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite28 mm
Serienkis..-a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r123000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr71000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
103,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen