Referenzen
Ersetzte Ref.:NK10/16-TV
INA:NK10/16-TV-XL
Rubix:18950
Hersteller:0507464990000
EAN:4012802971804


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NK 10/16-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std