HK 4012-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK4012-B
Rubix:17949
Hersteller:0037376750000
EAN:4047643181488
HK 4012-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 4012-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x47x47 mm
Bruttogewicht29 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite12 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4950 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
7,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,64 € inkl. MwSt.