HFL 0822-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA

Hülsenfreilauf

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HFL0822-L564
Rubix:17840
Hersteller:0015854870962
EAN:4012802369571
HFL 0822-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HFL 0822-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA


HFL-Freiläufe mit Rollenlager oder Kugellager, Stahlfedern
Hülsenfreilauf HFL, mit Lagerung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,2 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Seriehfl
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r3950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3650 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84836080
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std