NA 6906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA6906-XL
Rubix:18837
Hersteller:0507441860000
EAN:4012802702743
NA 6906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 6906-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA69, Serie 49, nach DIN 617/ISO 1206
Nadellager NA69..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x47x47 mm
Bruttogewicht185 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite30 mm
Seriena69..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r71000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr49000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
52,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std