NK 45/30-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK45/30-TV-XL
Rubix:18994
Hersteller:0507543510000
EAN:4012802314793
NK 45/30-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 45/30-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x55x55 mm
Bruttogewicht129 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite30 mm
Serienk..-tv-xl
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
28,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen