HK 1312-B (INA) Nadelhülse INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK1312-B
Rubix:17878
Hersteller:0000592770000
EAN:4012802442113
HK 1312-B (INA) Nadelhülse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1312-B (INA) Nadelhülse INA


Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300

Anwendungen

Lager mit reduziertem Radialvolumen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x19x19 mm
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Seriehk..-b
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl12900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen